Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro105 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso1.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKJ75/25A tiene un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 25 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 1.64 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKJ75/25A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial76.4 kN
- Capacidad de carga estática radial137 kN