Motion
RNA49/22
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 70 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731117
No. Fabricante RNA49/22
Precio64.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 70 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731117
No. Fabricante RNA49/22
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
Precio64.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA49/22
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29.6 kN
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA49/22 CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo