Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.32 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNA69/28A tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 30 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.32 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA69/28A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial43.2 kN
- Capacidad de carga estática radial62.5 kN
- SerieARN