Motion
HK3516B.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
HK3516B.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #05731119
No. Fabricante HK3516B.2RS
Precio38.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
HK3516B.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #05731119
No. Fabricante HK3516B.2RS
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
Precio38.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El HK3516B.2RS El cojinete de rodillos de aguja con sellos dobles tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones y cajas de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK3516B.2RS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK3516B.2RS BRG DE COPA EXTRAÍDA EN JAULA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good