Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Exterior Diámetro9 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSello único
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBK0509
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBK