Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho8 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSello único
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBK0808
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBK