Motion
BK1210B
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #05731124
No. Fabricante BK1210B
Precio11.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #05731124
No. Fabricante BK1210B
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
Precio11.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BK1210B con un único sello tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BK1210B
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK1210B COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"