Motion
BK1612B
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #05731125
No. Fabricante BK1612B
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #05731125
No. Fabricante BK1612B
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
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BK1612B con un sello único tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BK1612B
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK1612B COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"