Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho26 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleJR25x30x26,5
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante605790270680
- RPM Máx.11000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBK
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790270680
Descripción general
Descripción del fabricante
BK3026 COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG
- Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada con extremo cerrado para aplicaciones de extremo de eje con cargas dinámicas altas
- La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
- Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Cumple con los estándares DIN 618-1 e ISO 3245 para garantía de calidad