Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSello único
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBK3520
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBK
Descripción general
Descripción del fabricante
BK3520 COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG