Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSello único
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BK4020 con un sello único tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho general de 20 mm y un peso de 0.15 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión y transmisión de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBK4020
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBK