Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro9 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K6X9X10TN tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 9 mm y un ancho de 10 mm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK6X9X10TN
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial3.07 kN
- Capacidad de carga estática radial2.74 kN
- SerieK