Motion
K7X10X10TN
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #05731134
No. Fabricante K7X10X10TN
Precio7.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #05731134
No. Fabricante K7X10X10TN
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
Precio7.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K7X10X10TN tiene un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 10 mm y un ancho de 10 mm, lo que lo hace ideal para configuraciones mecánicas compactas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K7X10X10TN
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.22 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K7X10X10TN CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo