Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro11 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK8X11X10
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial4.57 kN
- Capacidad de carga estática radial4.89 kN
- SerieK