Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K9X12X10FV tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 12 mm y un ancho de 10 mm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión compactas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK9X12X10FV
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial4.27 kN
- Capacidad de carga estática radial4.6 kN
- SerieK