Motion
K9X12X13FV
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 9 mm, 12 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05731137
No. Fabricante K9X12X13FV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 9 mm, 12 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05731137
No. Fabricante K9X12X13FV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K9X12X13FV tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho de 13 mm y pesa 0.01 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K9X12X13FV
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.57 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.47 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K9X12X13FV CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo