Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter10 mm
- Outside Diameter16 mm
- Overall Width12 mm
- Peso0.01 lb
Details
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K10X16X12F tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 12 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante605790200359
- RPM Máx.24000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieKF
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790200359
Descripción general
Descripción del fabricante
K10X16X12F CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO