Motion
K12X16X13F
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731140
No. Fabricante K12X16X13F
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731140
No. Fabricante K12X16X13F
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
Precio10.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K12X16X13F tiene un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 13 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K12X16X13F
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.49 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    8.51 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K12X16X13F CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"