Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K14X18X15 tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho de 15 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK14X18X15
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial10.5 kN
- Capacidad de carga estática radial13.8 kN
- SerieK