Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K14X18X17H tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho de 17 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK14X18X17H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial12.4 kN
- Capacidad de carga estática radial17.1 kN
- SerieK