Motion
K15X21X15F
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731146
No. Fabricante K15X21X15F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731146
No. Fabricante K15X21X15F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K15X21X15F tiene un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 15 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K15X21X15F
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.8 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K15X21X15F CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good