Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K16X20X10 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 10 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.013 lb, lo que lo hace ideal para el uso de maquinaria.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Número de Upc del fabricante605790200380
- RPM Máx.28000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790200380