Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro25 mm
- En general Ancho22 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K18X25X22H tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho de 22 mm y pesa 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para configuraciones de carga más altas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK18X25X22H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial23.3 kN
- Capacidad de carga estática radial28.6 kN
- SerieK