Motion
K19X23X17F
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 19 mm, 23 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #05731150
No. Fabricante K19X23X17F
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 19 mm, 23 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #05731150
No. Fabricante K19X23X17F
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K19X23X17F tiene un diámetro interior de 19 mm, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 17 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace ideal para sistemas giratorios compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K19X23X17F
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    20.6 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K19X23X17F CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle