Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K20X24X17H tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de precisión.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante605790220463
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieKH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790220463