Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K22X26X17FH tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 17 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos rotativos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK22X26X17FH
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial15.6 kN
- Capacidad de carga estática radial26.3 kN
- SerieK