Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K22X28X17H tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante605790268816
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieKH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790268816