Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K24X28X13H tiene un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante605790268830
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieKH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790268830