Motion
K25X29X17FH

JTEKT KOYO (NRB)
K25X29X17FH

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731156
No. Fabricante K25X29X17FH
Precio16.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
K25X29X17FH

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731156
No. Fabricante K25X29X17FH
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
Precio16.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K25X29X17FH tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para el uso de maquinaria.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Número de Upc del fabricante
    605790268854
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    KFH
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790268854

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X29X17FH CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle