Motion
K25X30X13
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731157
No. Fabricante K25X30X13
Precio21.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731157
No. Fabricante K25X30X13
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
Precio21.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K25X30X13 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.033 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    605790268861
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790268861

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X30X13 CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle