Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro31 mm
- En general Ancho21 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K25X31X21H tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 31 mm, un ancho de 21 mm y pesa 0.06 lb, lo que lo hace ideal para mayores capacidades de carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK25X31X21H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial25.1 kN
- Capacidad de carga estática radial38.0 kN
- SerieK