Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro33 mm
- En general Ancho24 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K25X33X24H tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho de 24 mm y pesa 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK25X33X24H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial32.3 kN
- Capacidad de carga estática radial43.5 kN
- SerieK