Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro26 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K26X30X13F tiene un diámetro de orificio de 26 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para equipos compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Número de Upc del fabricante605790268885
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieKF
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790268885