Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro33 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K28X33X13F tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho de 13 mm y pesa 0.03 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK28X33X13F
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial14.1 kN
- Capacidad de carga estática radial21.4 kN
- SerieK