Motion
K28X35X16H
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #05731163
No. Fabricante K28X35X16H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #05731163
No. Fabricante K28X35X16H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K28X35X16H tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho de 16 mm y pesa 0.06 lb, lo que lo hace ideal para equipos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K28X35X16H
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29.1 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K28X35X16H CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle