Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K32X37X13F tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho general de 13 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.04 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de rotación de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK32X37X13F
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial15.2 kN
- Capacidad de carga estática radial24.4 kN
- SerieK