Motion
K32X37X17H
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #05731166
No. Fabricante K32X37X17H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #05731166
No. Fabricante K32X37X17H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K32X37X17H tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho de 17 mm y pesa 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K32X37X17H
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    34.8 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K32X37X17H CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"