Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro38 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K32X38X20FH tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Número de Upc del fabricante605790220456
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieKFH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790220456