Motion
K35X40X27H
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 40 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731169
No. Fabricante K35X40X27H
Precio37.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 40 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731169
No. Fabricante K35X40X27H
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
Precio37.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K35X40X27H tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 27 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de maquinaria.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    605790268953
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    KH
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790268953

Descripción general

Descripción del fabricante
K35X40X27H CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"