Motion
K35X42X16
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731170
No. Fabricante K35X42X16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731170
No. Fabricante K35X42X16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K35X42X16 tiene un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 16 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.07 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K35X42X16
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    36.8 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K35X42X16 CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"