Motion
K35X42X20H
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #05731171
No. Fabricante K35X42X20H
Precio29.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #05731171
No. Fabricante K35X42X20H
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
Precio29.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K35X42X20H tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho de 20 mm y pesa 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K35X42X20H
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    48.5 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K35X42X20H CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"