Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K35X42X30FH tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho de 30 mm y pesa 0.13 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK35X42X30FH
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial40.5 kN
- Capacidad de carga estática radial70 kN
- SerieK