Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro38 mm
- Exterior Diámetro46 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Número de Upc del fabricante605790269004
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790269004