Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho27 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K40X45X27H tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho de 27 mm y pesa 0.09 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de mayor capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK40X45X27H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial32.7 kN
- Capacidad de carga estática radial70.2 kN
- SerieK