Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho18 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK40X47X18
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial28 kN
- Capacidad de carga estática radial45.6 kN
- SerieK