Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro42 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K42X47X13H tiene un diámetro de orificio de 42 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho de 13 mm y pesa 0.04 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK42X47X13H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial18.7 kN
- Capacidad de carga estática radial34.9 kN
- SerieK