Motion
K47X52X27H
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 52 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731181
No. Fabricante K47X52X27H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 52 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731181
No. Fabricante K47X52X27H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K47X52X27H tiene un diámetro de orificio de 47 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 27 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    605790269073
  • RPM Máx.
    8900 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    KH
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790269073

Descripción general

Descripción del fabricante
K47X52X27H CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"