Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro48 mm
- Exterior Diámetro53 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K48X53X17H tiene un diámetro de orificio de 48 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho de 17 mm y pesa 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria giratoria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK48X53X17H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial25.7 kN
- Capacidad de carga estática radial54.9 kN
- SerieK