Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro57 mm
- En general Ancho18 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillos de aguja K50X57X18FH tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 57 mm, un ancho de 18 mm y pesa 0.11 lb, lo que lo hace ideal para arreglos de rodamientos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK50X57X18FH
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial31.3 kN
- Capacidad de carga estática radial56.4 kN
- SerieK