Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro63 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K55X63X25 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 63 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 0.18 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria giratoria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK55X63X25
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial49.8 kN
- Capacidad de carga estática radial96.5 kN
- SerieK